Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech MO290-EU Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 99% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55003
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO290
EAN/GTIN:
     4016138543612
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR-Thermo-Hygrometer
Das robuste und kompakte MO290 ermöglicht sämtliche Messungen für Raumklima und Materialkontrolle mit nur einem Gerät.
Features:
Holz-/Materialfeuchte, Luftfeuchte und Temperatur
IR- und Lufttemperaturmessung
Zerstörungsfrei oder mit Einstichsensor messbar
Lieferumfang:
Einstichsensor · 9 V Batterie · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
150 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
200 g
Temperaturbereich:
-50 - +200 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 369,68*
€ 445,73*
€ 5,90*
ab € 371,35*
€ 445,74*
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 454,99*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 715,84*
€ 815,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,56*
€ 523,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
MO290-BP
ab € 89,58*
Zubehör
Extech
MO290-HP
ab € 129,30*
Zubehör
Extech
MO290-P
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.