Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; LCD; -29÷77°C; 0÷100%RH; 0,1°C; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; LCD; -29÷77°C; 0÷100%RH; 0,1°C; Bel: ja
Thermohygrometer; LCD; -29÷77°C; 0÷100%RH; 0,1°C; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-MO290
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR-Thermo-Hygrometer
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 165x70x38mm
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: MO290-BP;MO290-HP;MO290-P
Standardausstattung: Schutzhülle;Feuchtigkeitsmesssonde
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Laserstrahl;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;gleichzeitige Anzeige von 3 Parametern
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -29...77°C
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -20...200°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Taupunktmessung: -30...100°C
Messung: Temperaturen;berührungslose Temperaturmessung (IR);Feuchtigkeit;Drücke;Feuchtigkeit von Holz (nichtinvasiv);Feuchtigkeit in Baumaterialien (nichtinvasiv)
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,68*
€ 445,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 371,35*
€ 445,74*
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 454,99*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 715,84*
€ 815,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,94*
€ 508,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,76*
€ 472,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,58*
€ 461,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
MO290-BP
ab € 89,58*
Zubehör
Extech
MO290-HP
ab € 129,30*
Zubehör
Extech
MO290-P
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.