Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Messsonde; L.Sonde: 33mm; MO290,MO290-PINS-HP; L: 0,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Messsonde; L.Sonde: 33mm; MO290,MO290-PINS-HP; L: 0,8m
Mess.Zub: Messsonde; L.Sonde: 33mm; MO290,MO290-PINS-HP; L: 0,8m
Artikel-Nr.:
     2805-MO290-HP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO290-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
extech feuchtigkeitsmesser
feuchtigkeitsmesser
Hersteller: EXTECH
Leitungslänge: 0,8m
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Passendes Zubehör: MO290;MO290-PINS-HP
Sondenlänge: 33mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 129,79*
€ 162,09*
Frei Haus
ab € 131,52*
€ 163,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.