Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Messsonde; L.Sonde: 105mm; MO290; L: 0,76m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess.Zub: Messsonde; L.Sonde: 105mm; MO290; L: 0,76m
Mess.Zub: Messsonde; L.Sonde: 105mm; MO290; L: 0,76m
Artikel-Nr.:
     2805-MO290-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO290-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EXTECH
Leitungslänge: 0,76m
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde
Anschlüsse: RJ45
Passendes Zubehör: MO290
Sondenlänge: 105mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 89,08*
€ 113,28*
Frei Haus
ab € 90,28*
€ 114,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.