Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH MO290 MOISTURE METER + IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH MO290 MOISTURE METER + IR
EXTECH MO290 MOISTURE METER + IR
Artikel-Nr.:
     4502-22K0719
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     MO290
EAN/GTIN:
     4099891467081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR-Thermo-Hygrometer
Nadelloses Feuchtigkeitspsychrometer, MO290, extech Das MO290 ist ein 8-in-1-Messgerät, das einen Pin/Pinless-Feuchtigkeitsmesser mit einem eingebauten Infrarot-Thermometer kombiniert. Zusätzliche Messungen umfassen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Körner pro Pfund, Taupunkt, Dampfdruck und Kondensationspunkt. Komplett mit Stift-Feuchtefühler, 9-Volt-Batterie und Gehäuse. Features * Messen von Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur (mit eingebauter Sonde) plus berührungslose Infrarot-Temperatur * Stiftloser Feuchtigkeitssensor ermöglicht die Überwachung der Feuchtigkeit in Holz und anderen Baumaterialien ohne Oberflächenbeschädigung * Ferngesteuerte Stiftsonde (MO290-P) für Kontakt-Feuchtigkeitsmessungen (3ft/0,9m Kabellänge) * Wählen Sie aus mehreren Holzarten und Messbereichen * Leicht lesbare, große Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung * Zeigt gleichzeitig die prozentuale Feuchte des zu prüfenden Holzes oder Materials und die Lufttemperatur, IR-Temperatur oder Luftfeuchtigkeit an * Pinless-Messtiefe bis 19 mm (0,75") unter der Oberfläche * Berührungsloses Infrarot-Infrarot-Thermometer mit einem Abstands-zu-Fleck-Verhältnis von 8:1 und einem festen Emissionsgrad von 0,95 * Programmierbare Alarme für hohe/niedrige Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchtigkeits-Psychrometer
Genauigkeit:
±5 %
Messbereich:
6 bis 99,9 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,68*
€ 445,73*
€ 5,90*
ab € 371,35*
€ 445,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 454,99*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 715,84*
€ 815,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,99*
€ 539,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,82*
€ 484,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
MO290-BP
ab € 89,58*
Zubehör
Extech
MO290-HP
ab € 129,30*
Zubehör
Extech
MO290-P
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.