Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VLMW1500-GS08 SMD-LED 1005 Kaltweiß 112.5 mcd 130° 5mA 2.85V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q533121
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1 mm
Farbe:
weiß
Breite:
0.5 mm
Typ:
VLMW1500-GS08
Bauform:
1005
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
5 mA
Durchlassspannung U(F):
2.85 V
Lichtstärke I(V):
112.5 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Technologie:
InGaN
Farb-Koordinaten:
0.304;0.3
Farb-Temperatur:
7000 K
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: smd-led weiß, smd-led, Vishay, 180-7213, VLMW1500-GS08CT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,136*
9 Tage
nicht lagernd
9000
€ 25,00*
ab € 0,192*
€ 0,222*
1 Tag
7463
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,41*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,46*
2
€ 5,90*
ab € 0,0916*
€ 0,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.