Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMW1500-GS08 LED, WHITE, 180MCD, FULL REEL, LED Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410256
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Lichtstärke: 180 mcd
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassspannung: 3.15 V
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: SMD
  • MSL: MSL 2A - 4 weeks
  • Produktpalette: -
  • Linsenform: Rectangular
  • LED-Farbe: White
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Durchlassstrom If: 5 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd-led weiß, smd-led, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, VISHAY, VLMW1500-GS08, 2410256, 241-0256
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,136*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    9000
    € 25,00*
    ab € 0,117*
    € 0,142*
    1 Tag
    7463
    10
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,41*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,23*
    € 0,46*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,0914*
    € 0,6123*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 1.278,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.