Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; weiss; 45÷180mcd; 65°; 5mA; 2,65÷3,05V; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0402; weiss; 45÷180mcd; 65°; 5mA; 2,65÷3,05V; Front: flach
LED; SMD; 0402; weiss; 45÷180mcd; 65°; 5mA; 2,65÷3,05V; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-VLMW1500-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Betriebsspannung: 2,65...3,05V
LED-Farbdioden: weiss
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 45...180mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 65°
Abmessungen: 1x0,5x0,35mm
Front: flach
Stimulus-Werte: x: 0,304; y: 0,3
Weitere Suchbegriffe: smd-led
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,14*
9 Tage
nicht lagernd
9000
€ 25,00*
ab € 0,192*
€ 0,232*
1 Tag
7403
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,42*
25
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,4551*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,645*
€ 0,768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,459*
€ 0,546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,374*
€ 0,445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.