Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-15 Blau 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q530972
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1853-15
EAN/GTIN:
     4007735185350
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Features:
Maße: 4,8 x 2,2 cm (B x H)
Durchmesser: 20 mm
Beschriftungsschild auswechselbar
Werkstoff: Kunststoff
10 St./Pack.
Farbe: Dunkelblau
Hinweise:
Achtung: Abbildung zeigt die komplette Serie. Geliefert wird die in der Beschreibung angegebenen Farbe!
Weitere Informationen:
Tiefe:
3 mm
Höhe:
21 mm
Farbe:
blau
Breite:
52 mm
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 St./Pack.
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring alco 20mm, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, ALCO, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,88*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,53*
€ 0,90*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 0,91*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,92*
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
262803403
ab € 0,0406*
Ähnlich
Albert
1853-21
ab € 0,50*
Ähnlich
ALCO Albert
1853-11
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.