Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-15 Kunststoff dunkelblau 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-179262553
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1853-15
EAN/GTIN:
     4007735185350
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Durchmesser:
20 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring alco 20mm, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
115
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,87*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 0,87*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 0,92*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,05*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
262803403
ab € 0,0533*
Ähnlich
Albert
1853-21
ab € 0,66*
Ähnlich
ALCO Albert
1853-11
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.