Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1853-21 Kunststoff lila 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/572/a013572q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/572/a013572q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179262542
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     1853-21
EAN/GTIN:
     4007735185374
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.
Weitere Informationen:
Maße:
52 x 21 x 3 mm (B x H x T)
Durchmesser:
20
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lila
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger kunststoff lila, schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüssel, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen, Schlüsselringe, Schlüsselzubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,89*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,01*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
890
ab € 8,59*
Sonstiges
Albert
1925-10
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.