Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5011 Hand-Multimeter analog, digital CAT IV 600 V, CAT III 1000V Anzeige (Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52987
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196311E
EAN/GTIN:
     3760171414026
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Mit dem TRMS-Multimeter C.A 5011 werden sowohl bei sinusförmigen als auch bei verzerrten Signalen die echten Werte angezeigt.
Es ist alles ein Alleskönner für alle Anlagen - auch für solche mit sogenannten nicht-linearen Lasten.
Features:
Analog-/Digital-Multimeter mit kompaktem und stoßgeschützten Gehäuse mit klappbarem Standbügel
Zwei sich ergänzende Anzeigen: digital (4000 Digits) für hohe Genauigkeit & analog für schnelle Ablesung und Trenderkennung
TRMS-Messung: Multimeter zeigt den Echteffektivwert an
Automatische AC-/DC-Erkennung
Mit "Fus"-Leuchtanzeige zur Anzeige des Zustands der Sicherungen für die Strommessbereiche
Leuchtanzeige "Voltest" signalisiert Vorliegen von Fremdspannungen bei Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
Grundfunktionen: V AC, V DC, A AC, A DC, Widerstand, Akust. Durchgangsprüfung, Frequenz
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen mit geradem / Winkel-Bananenstecker rot/sw + 1 Satz Prüfspitzen CAT IV rot/sw + 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
56 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
500 g
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
analog + digital
Messbereich Frequenz:
0.001 kHz - 100 kHz
Frequenzbereich:
20 Hz bis 10 kHz Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, Chauvin Arnoux, CA 5011, 392-9207, dmm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 470,99*
€ 522,41*
Frei Haus
ab € 485,39*
€ 522,42*
Frei Haus
ab € 470,00*
€ 525,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,62*
€ 539,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 505,82*
€ 546,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,41*
€ 621,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,97*
€ 609,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,08*
€ 603,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,02*
€ 567,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297039
ab € 43,67*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297038
ab € 43,59*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 67,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 61,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,13*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 139,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.