Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 5011 HandAnalog Multimeter, CAT III, 40 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Chauvin Arnoux CA 5011 HandAnalog Multimeter, CAT III, 40 MΩ
Chauvin Arnoux CA 5011 HandAnalog Multimeter, CAT III, 40 MΩ
Chauvin Arnoux CA 5011 HandAnalog Multimeter, CAT III, 40 MΩ
Chauvin Arnoux CA 5011 HandAnalog Multimeter, CAT III, 40 MΩ
Chauvin Arnoux CA 5011 HandAnalog Multimeter, CAT III, 40 MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-3929207
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196311E
EAN/GTIN:
     3760171414026
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = CA 5011
Widerstandsmessung absolut Max. = 40 MΩ
Frequenz max. = 10kHz
Messkategorie = CAT III
Breite = 105mm

IEC 61010-1, Kat. III / 1000 V oder Kat. IV / 600 V. Digitales/analoges Multimeter C.A 5011. Das Multimeter C.A 5011 liefert immer den Echt-Effektivwert (TRMS), egal ob das Signal sinusförmig oder verzerrt ist. Automatische Gleichstrom-/Wechselstrom-Signalerkennung. Zwei zusätzliche Messwerte: - digital für hohe Genauigkeit, hinterleuchtet - analog zur Erkennung von Messwerttrends. Stoßfeste Tasche mit einem klappbaren "Multistand"-Mehrzweckständer für den Einsatz vor Ort sowie im Labor. In kalibrierter Ausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
CA 5011
Widerstandsmessung absolut Max.:
40 MΩ
Frequenz max.:
10kHz
Messkategorie:
CAT III
Breite:
105mm
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, 3929207, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Chauvin Arnoux, P01196311E, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 486,67*
€ 528,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 470,81*
€ 528,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,17*
€ 543,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 507,62*
€ 550,65*
€ 5,90*
ab € 495,46*
€ 551,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,74*
€ 629,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,25*
€ 623,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,17*
€ 603,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,95*
€ 569,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,81*
€ 560,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297039
ab € 43,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297038
ab € 43,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 66,87*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 61,62*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 59,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 139,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.