Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P5122 Tastkopf berührungssicher 200MHz 100:1 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52957
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Dieser passive Tastkopf ist geeignet für Tektronix Oszilloskope (Serie TPS2000).
Features:
100:1
Bandbreite 200 MHz
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Typ:
passiv
Nennspannung:
1000 V
Eingangswiderstand:
100 M Ω
Anstiegszeit:
2.2 ns
Eingangs-Kapazität:
4 pF
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT III 600 V
Bandbreite:
200 MHz
Teilerverhältnis:
100:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tektronix tastkopf, Tektronix, 712-1141
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 426,58*
€ 484,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 413,24*
€ 484,91*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 443,19*
€ 501,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 451,35*
€ 512,94*
Frei Haus
ab € 471,33*
€ 548,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,91*
€ 577,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,05*
€ 564,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,47*
€ 558,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466623
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.