Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopf 1000 V 100:1 200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093783
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Tastkopf, Typ=P5122, Bandbreite=200 MHz, Leitungslänge=1.2 m, Nennspannung=1 kV, Art der Prüfspitze=Passiver Hochspannungstastkopf, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=Tektronix TPS2000B Tektronix THS3000, Inhalt=Accessory Kit (020-3046-xx) Contents Large Retractable Hook Tip, Lead with Hook Tip, Lead with Crocodile Clip, Adjustment Tool, Instruction Manual, Ground Spring, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
83 mm
Tiefe:
345 mm
Bruttogewicht:
519 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: tektronix tastkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 426,58*
€ 484,91*
Frei Haus
ab € 413,24*
€ 484,91*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 443,19*
€ 501,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 451,35*
€ 512,94*
Frei Haus
ab € 471,33*
€ 548,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,77*
€ 597,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,02*
€ 552,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,19*
€ 527,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466623
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.