Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TPS2000 P5122 Tastkopf Hochspannung, Passive 1:100 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TPS2000 P5122 Tastkopf Hochspannung, Passive 1:100 200MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7121141
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5122
EAN/GTIN:
     5059040633551
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Hochspannung, Passive
Dämpfung = 1:100
Bandbreite = 200MHz
Modellnummer = P5122
Serie = TPS2000
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT II 600V
Anstiegszeit = 2.2ns

Oszilloskoptastköpfe TektronixDie Tektronix Oszilloskoptastkopf in Verbindung mit den digitalen Speicheroszilloskopen der Serien TPS2000 und THS3000 bietet sowohl die Isolierung für die Messung von Erdmasse als auch die vollständige Isolierung zwischen den Kanälen. Es ist die empfohlene Sonde zur Messung von Restwelligkeit an Hochspannungs-Gleichspannungsversorgungen. Diese Sonde sollte nicht auf den Oszilloskopen der Serie TPS2000 für AC-gekoppelte Messungen an Signalen mit einem Offset von mehr als 300 V dc verwendet werden.Eigenschaften und VorteileDie Bandbreite beträgt DC bis 200 MHz Das Dämpfungsverhältnis beträgt 1:100 Die Eingangsimpedanz beträgt 100 MOhmll4pF Anstiegszeit: 2,2 ns Schwimmfähig bis zu 600 V eff CAT Die maximale Eingangsspannung DC oder RMS beträgt 1000 V eff CAT II Großer Kompensationsbereich zwischen 7 pF und 30 pFAnwendungenNetzteildesign Design-Motorantrieb Elektronischer Starter Power Semiconductors Schaltmodussteuerung USV-Systeme SpannungswandlerZertifizierungenIEC61010-031 CAT II 1000 V ac CAT II 600 V ac
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Hochspannung, Passive
Dämpfung:
1:100
Bandbreite:
200MHz
Modellnummer:
P5122
Serie:
TPS2000
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT II 600V
Anstiegszeit:
2.2ns
Weitere Suchbegriffe: tektronix tastkopf, 7121141, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P5122, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 426,61*
€ 496,22*
Frei Haus
ab € 416,32*
€ 496,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 445,37*
€ 513,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 451,43*
€ 525,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 471,21*
€ 562,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,48*
€ 669,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,07*
€ 656,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,13*
€ 608,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,21*
€ 560,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1466623
ab € 52,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.