Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4323 Kaffeemaschine Weiß Fassungsvermögen Tassen=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q527563
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     4323
EAN/GTIN:
     4008146044069
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Spülmaschinentauglicher Filtereinsatz, inklusive abwaschbarem Permanentfilter zur dauerhaften Verwendung. Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühvorganges.
Features:
Herausnehmbarer Filtereinsatz 1 x 4
Mit Warmhalteplatte und automatischer Abschaltung
Für bis zu 10 Tassen heißen Kaffee (1.25 l)
Lieferumfang:
Kaffeemaschine + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Höhe:
325 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
weiß
Breite:
200 mm
Gewicht:
1450 g
Isolierkanne:
Nein
Warmhaltefunktion:
Ja
Fassungsvermögen Tassen:
10
Herstellerfarbe:
Weiß
Timer:
Ja
Produkt-Art:
Kaffeemaschine
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, kaffeemaschine severin weiß, großkaffeeautomat, severin kaffeautomat, Severin, KA 4323, Filterkaffee, Filterkaffeemaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,07*
€ 30,46*
€ 5,46*
ab € 22,74*
€ 30,47*
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 34,31*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 27,24*
€ 36,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.