| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88663007 Herst.-Nr.: KA4323 EAN/GTIN: 4008146044069 |
| |
|
| | |
| Kaffeeautomat max.10 Tassen KA 4323 ws Kaffeeautomat mit spülmaschinentauglichen Filtereinsatz, inklusive abwaschbarem Permanentfilter zur dauerhaften Verwendung. Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühvorganges. Mit Warmhalteplatte und automatischer Abschaltung. Für bis zu 10 Tassen heißen Kaffee. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaffeeautomat | Anschlusswert: | 900 W | Tassenzahl: | 10 | Fassungsvermögen: | 1250 ml | Ausführung der Kanne: | Glaskanne | Grundfarbe: | weiß | Warmhalteplatte: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,41* | € 29,84* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,25* | € 29,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,40* | € 33,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,48* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|