Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT WORLD Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52707
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M206A
EAN/GTIN:
     4012932120455
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Das Autorange-Multimeter bietet Ihnen überzeugende Technik mit vielen Mess- und Automatikfunktionen. Somit eignet es sich für den Einsatz in allen Bereichen der Elektrotechnik, insbesondere für den internationalen Einsatz.
Features:
CAT IV 600 V
Echteffektivwertmessung (TRMS)
Lieferumfang:
Gummischutzhülle · Messleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung · DAkkS-Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
350 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 400 µF
DC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
4.4 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 1 kHz
Frequenzbereich:
30 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Messbereich Temperatur (max.):
+800 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,82*
€ 361,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,37*
€ 361,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 316,90*
€ 361,29*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 371,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,34*
€ 380,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,59*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216A
ab € 232,56*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,61*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109C
ab € 54,70*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z216B
ab € 321,42*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 78,64*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 57,99*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 92,28*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102E
ab € 181,68*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,82*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 366,48*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 194,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.