Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Krokodilklemme Steckanschluss 2mm CAT I Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q50703
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930317807
EAN/GTIN:
     4250260211470
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann abgreifklemme 4mm
abgreifklemme
Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Messing/Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnen Drähten. Ein Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten ist bis max. 4 mm Ø möglich.
Features:
2 mm-Stecksystem
Kontakte vernickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
42 mm
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
MA 1
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Nennstrom:
4 A
Buchsen-Ø:
2 mm
Material der Spitze:
Messing/Bronze vernickelt
Max. Durchgangs-Widerstand:
5 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 2 mm
Klemmbereich max.:
4 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Weiß
Temperaturbereich:
-25 bis +100 °C
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: 4mm abgreifklemmen, SKS Hirschmann, MA 1, 787-2420
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 2,07*
2 Tage
246
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,41*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 2,81*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9.73919001E8
ab € 17,43*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.