Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q489712 Herst.-Nr.: DO9204KS EAN/GTIN: 5411397130549 |
| |
|
|  |  |
 | Messerschleifer Schleifsystem mit 2 Schleifsteinen (Schleifen und Polieren) Features: Schleifen und Polieren Messerschleifer Schleifsystem mit 2 Schleifsteinen Mit Messerführung, die die Messer im perfekten Schleifwinkel positioniert Lieferumfang: Messerschleifer DO9204KS + Anleitung. Weitere Informationen:  |  | Leistung: | 40 W | Farbe: | grau + schwarz | Gewicht: | 1.15 kg | Herstellerfarbe: | Grau (matt) + Schwarz | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Messerschärfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,37* | € 27,34* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,42* | € 27,35* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,61* | € 28,27* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,87* | € 40,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|