Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2176104-BP Herst.-Nr.: DO9204KS EAN/GTIN: 5411397130549 |
| |
|
|  |  |
 | DOMO DO9204KS DO9204KS Messerschärfer Grau (matt),Schwarz
Messerschleifer DO9204KS
Schleifen und Polieren Messerschleifer Schleifsystem mit 2 Schleifsteinen Mit Messerführung, die die Messer im perfekten Schleifwinkel positioniert
Messerschleifer Schleifsystem mit 2 Schleifsteinen (Schleifen und Polieren)
Ausstattung: An-/Aus-Schalter mit Indikatorleuchte Rutschfeste Füße 40 W
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 1.15 kg · Herstellerfarbe: Grau (matt),Schwarz · Leistung: 40 W
Lieferumfang: Messerschleifer DO9204KS,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Grau (matt) | Schwarz | Leistung: | 40 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Gewicht: | 1.15 kg | Produkt-Art: | Messerschärfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 19,35* | € 27,50* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,48* | € 27,51* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,56* | € 28,41* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,74* | € 40,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|