Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO9204KS DO9204KS Messerschärfer Grau (matt), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOMO
DOMO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011531
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9204KS
EAN/GTIN:
     5411397130549
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
DOMO DO9204KS DO9204KS Messerschärfer Grau (matt), Schwarz

Schleifen und Polieren
Messerschleifer Schleifsystem mit 2 Schleifsteinen
Mit Messerführung, die die Messer im perfekten Schleifwinkel positioniert

Messerschleifer Schleifsystem mit 2 Schleifsteinen (Schleifen und Polieren)

An-/Aus-Schalter mit Indikatorleuchte
Rutschfeste Füße
40 W

Herstellerfarbe: Grau (matt) + Schwarz
Farbe: grau + schwarz
Kategorie: Messerschärfer
Leistung (Details): 40 W
Betriebsspannung (Details): 230 V
Gewicht: 1.15 kg
Produkt-Art: Messerschärfer
Hersteller-Nr.: DO9204KS
EAN: 5411397130549
Darkfield-Sensor

Lieferumfang: Messerschleifer DO9204KS + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Messerschärfmaschine, hand messerschärfer, DOMO, DO9204KS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,37*
€ 27,34*
1 Tag
80
1
Frei Haus
ab € 20,42*
€ 27,35*
2
€ 6,95*
ab € 21,61*
€ 28,27*
Lager 1039
80
1
€ 6,99*
ab € 31,87*
€ 40,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,925
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.