Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 004 B MS Lötspitze abgeschrägt Spitzen-Größe 0.4mm Spitzen-Länge 18.5mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448642
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050100399
EAN/GTIN:
     4003019442102
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Features:
Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit
Perfekter Wärmeübergang
Werkzeugloser Spitzenwechsel
20 % schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
WXMP MS | | WMRP MS
Typ:
RTM 004 B MS
Spitzenform:
abgeschrägt
Spitzen-Länge:
18.5 mm
Spitzen-Größe:
0.4 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 0,4mm, Weller, RTM 004 B MS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 23,72*
€ 31,56*
5 Tage
3
€ 3,79*
ab € 24,97*
€ 33,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 33,21*
€ 8,95*
ab € 24,53*
€ 33,49*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,92*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101799
ab € 27,02*
Zubehör
Weller Tools
T0050101599
ab € 26,26*
Zubehör
Weller Tools
T0050101899
ab € 26,81*
Zubehör
Weller Tools
T0050101699
ab € 27,34*
Zubehör
Weller Tools
T0052921799N
ab € 262,33*
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,54*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,00*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,95*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 198,63*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 335,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,68*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,33*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 300,15*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 239,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.