Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp S 10 5970 Türspion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q430402
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     5970
EAN/GTIN:
     4030152059706
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion

Features:
Für Eingangstüren zum Haus und zur Wohnung
Blickwinkel von 180°
Passend für Türstärken: 35 - 60 mm
Lieferumfang:
Türspion + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Durchmesser:
30 mm
Türblattstärke (max.):
60 cm
Türblattstärke (min.):
35 cm
Produkt-Art:
Türspion
Weitere Suchbegriffe: Olymp, S 10, türkamera, Haustürspion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 11,83*
€ 6,78*
ab € 8,23*
€ 11,84*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,75*
€ 12,59*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,87*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7044
ab € 7,25*
Zubehör
Olympia
5987
ab € 6,36*
Zubehör
Olympia
7055
ab € 23,13*
Zubehör
Olympia
5979
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.