Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türspion S 10 verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türspion S 10 verchromt
Türspion S 10 verchromt
Türspion S 10 verchromt
Türspion S 10 verchromt
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5970
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5970
EAN/GTIN:
     4030152059706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion
  • Für Eingangstüren zum Haus und zur Wohnung
  • Einfaches Durchschauen
  • Blickwinkel von 180 Grad
  • Klappe zur Abdeckung
  • Passend für Türstärken: 35 - 60 mm
  • Gehäuse-Durchmesser von 26 mm
  • Türloch-Durchmesser von 16 mm
  • Material aus Messing
  • Oberfläche Satin verchromt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.07 kg
Durchmesser:
30 mm
Einsatzzweck:
Überwachung
Farbe:
verchromt
Länge:
60 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1x Türspion, 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Spion, Türguck, Türsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,77*
€ 6,78*
ab € 8,21*
€ 11,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,73*
€ 12,53*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,45*
€ 3,50*
ab € 34,97*
€ 46,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7044
ab € 7,22*
Zubehör
Olympia
5987
ab € 6,39*
Zubehör
Olympia
7055
ab € 22,95*
Zubehör
Olympia
5979
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.