Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp S 10 5970 Türspion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olymp
Olymp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010544
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     Q430402
EAN/GTIN:
     4030152059706
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion
Olymp S 10 5970 Türspion

Für Eingangstüren zum Haus und zur Wohnung
Blickwinkel von 180°
Passend für Türstärken: 35 - 60 mm

Einfaches Durchschauen · Klappe zur Abdeckung · Material aus Messing · Oberfläche Satin verchromt.

Gewicht: 70 g
Kategorie: Türspion
Produkt-Art: Türspion
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 mm
Türblattstärke (max.): 60 cm
Türblattstärke (min.): 35 cm
Hersteller-Nr.: 5970
EAN: 4030152059706
Gehäuse-Ø: 26 mm
Türloch-Ø: 16 mm

Lieferumfang: Türspion + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Olymp, 5970, S 10, türkamera, Haustürspion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 11,83*
€ 6,78*
ab € 8,23*
€ 11,84*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,75*
€ 12,59*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,87*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7044
ab € 7,25*
Zubehör
Olympia
5987
ab € 6,36*
Zubehör
Olympia
7055
ab € 23,13*
Zubehör
Olympia
5979
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.