Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD592AN AD592AN Messumformer-Modul -25 bis +105°C TO-92 radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q41095
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD592AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Bei diesem monolithischen Baustein handelt es sich um eine hochpräzise, temperaturunabhängige Stromquelle. Der Ausgangsstrom in µA entspricht exakt der Temperatur in Kelvin. Bei 25 °C fließt demnach ein Strom von 298,2 µA entsprechend 298,2 K (0 K = - 273,2 °C). Der Sensor besitzt eine ausgezeichnete Linearität von nur 0,15 K. Ohne zusätzliche Kalibrierung beträgt die Toleranz ±1,5 K. Dieser Fehler kann sehr einfach durch einen Widerstandstrimmer kompensiert werden, so dass nur noch der Linearitätsfehler auftritt. Linearität ±0,15 K.
Features:
Linear-IC
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
AD592AN
Gehäuseart:
TO-92
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung min.:
4 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
4 - 30 V/DC
Messbereich Temperatur (max.):
+105 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-25 °C
Anschluss:
Lötpins
Produkt-Art:
Messumformer-Modul
Genauigkeit:
0.5 °C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic analog, temperatursensor ic, Analog Devices, monolithischer Baustein, temperaturunabhängige stromquelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
909
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,95*
€ 17,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.