Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD592AN AD592AN Messumformer-Modul -25 bis +105 °C TO-92 radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-174912-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD592AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Analog Devices AD592AN Messumformer-Modul -25 bis +105 °C TO-92 radial bedrahtet

Temperatursensor AD592ANZ

Linear-IC

Bei diesem monolithischen Baustein handelt es sich um eine hochpräzise, temperaturunabhängige Stromquelle. Der Ausgangsstrom in µA entspricht exakt der Temperatur in Kelvin. Bei 25 °C fließt demnach ein Strom von 298,2 µA entsprechend 298,2 K (0 K = - 273,2 °C). Der Sensor besitzt eine ausgezeichnete Linearität von nur 0,15 K. Ohne zusätzliche Kalibrierung beträgt die Toleranz ±1,5 K. Dieser Fehler kann sehr einfach durch einen Widerstandstrimmer kompensiert werden, so dass nur noch der Linearitätsfehler auftritt. Linearität ±0,15 K.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung (Bereich): 4 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 4 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TO-92 · Genauigkeit: 0.5 °C · Messbereich Temperatur: -25 bis +105 °C · Messbereich Temperatur (max.): +105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -25 °C · Produkt-Art: Messumformer-Modul · Typ (Hersteller-Typ): AD592AN · Weitere technische Daten: Linearität: ±0.15 K · Ausgangsstrom (bei 25 °C): 296.7 - 299.7 µA

Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic analog, temperatursensor ic, Analog Devices, AD592AN, monolithischer Baustein, temperaturunabhängige stromquelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
914
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,51*
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 17,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.