Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schaltschrank-Steckdose EO-CF/UT/LED/DUO/GN Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q406872
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804037
EAN/GTIN:
     4055626225777
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Farbe:
grün
Breite:
90 mm
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.20 mm²
Typ:
EO-CF/UT/LED/DUO/GN
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom:
16 A
Material:
PA
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Schaltschrank-Steckdose
Bemessungsspannung:
250 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, phoenix contact schaltschrank-steckdose, reiheneinbausteckdose, Phoenix Contact, EO-CF/UT/LED/DUO/GN, Hutschienensteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 19,13*
€ 26,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,36*
€ 26,64*
22 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 20,14*
€ 26,83*
2
€ 5,46*
ab € 20,225*
€ 26,915*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 20,74*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3012*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.