Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO/GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO/GN
Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO/GN
Artikel-Nr.:
     3517A-62752236
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804037
EAN/GTIN:
     4055626225777
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose

Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO/GN

Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 19,01*
€ 25,87*
1
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 26,33*
22 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 20,11*
€ 26,52*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 20,025*
€ 26,605*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 20,75*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,605*
€ 31,65995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,815*
€ 29,52985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,525*
€ 27,99475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,865*
€ 27,20935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,025*
€ 23,82975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3012*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.