Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4055626225777 Herst.-Nr.: 0804037 EAN/GTIN: 4055626225777 |
| |
|
| | |
| Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1 Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 20,10* | € 26,48* | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 19,995* | € 26,555* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,46* | € 26,89* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 20,64* | € 27,16* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 21,03* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|