Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP147 TO-247-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39964
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TIP147
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
PNP - Darlington
VCE Sättigung (max.):
-3 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-5 A
Kollektor Reststrom I(CES):
-2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-100 V
Leistung (max) P(TOT):
125 W
Collector-Strom I(C):
-10 A
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-247-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistoren 100v, leistungstransistor, schalttransistor pnp, STMicroelectronics, 486-0301, 497-2569-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,88*
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,82*
€ 2,34*
2 Tage
1467
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,667*
€ 2,43*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
4597
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.