Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 100V; 10A; 125W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 100V; 10A; 125W; TO247-3
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 100V; 10A; 125W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-TIP147
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Transistor-Art: Darlington
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,45*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,88*
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,82*
€ 2,34*
1 Tag
1467
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,667*
€ 2,43*
1 Tag
606
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
4597
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.