Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TS912ID Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39430
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS912ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
75 mA
Versorgungsspannung einzeln max.:
16 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.35 + +1.35 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.7 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
8 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TS912ID
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
2
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Eingangsruhestrom:
1 pA
Versorgungsstrom:
400 µA
Anstiegsrate:
1.3 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
10 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Latch, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, 298-8261, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,72*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,99*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
1
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.