Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 0,8÷1,4MHz; Ch: 2; SO8; 2,7÷16VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TS912ID
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS912ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,8...1,4MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 12mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;universell
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Eingangsruhestrom: 0,3nA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...16V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,72*
5
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,99*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
1
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.