Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TS912ID Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151759-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS912ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 1.3 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsspannung (Offset): 10 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Linear IC - Operationsverstärker · Stromausgang/Kanal: 75 mA · Typ (Hersteller-Typ): TS912ID · Versorgungsspannung doppelt max.: +8 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.35 V,+1.35 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +16 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.7 V · Versorgungsstrom: 400 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1.4 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-8
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TS912ID
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
1 pA
Stromausgang/Kanal:
75 mA
Versorgungsstrom:
400 µA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1.4 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Anstiegsrate:
1.3 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+8 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.35 V | +1.35 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+16 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+2.7 V
Eingangsspannung (Offset):
10 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Latch, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, TS912ID, 298-8261, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,79*
5
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,92*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,99*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
1
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.