Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichttaster RL31-8-1200-RT/73C/136 RL31-8-1200-RT/73C/136hellschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38591
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RL31-8-1200-RT/73C/136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Kompaktes und stabiles Gehäuse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
RL31-8-1200-RT/73C/136
Reichweite:
1.2 m
Funktionen:
hellschaltend
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
1.2 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M12, 4 polig
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,91*
€ 75,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,26*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 76,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,11*
€ 78,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,06*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 9,92*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,88*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 11,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 14,31*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.