Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichttaster ML100-8-H-350-RT/95/103 ML100-8-H-350-RT/95/103hellschalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38146
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     ML100-8-H-350-RT/95/103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power-on und Schaltzustand. Miniaturbauform, Gehäuse: Polycarbonat.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
ML100-8-H-350-RT/95/103
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Hintergrundausblendung + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
5 mm
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
350 mm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,52*
€ 99,52*
€ 5,00*
ab € 94,61*
€ 105,23*
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 108,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,09*
€ 109,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,55*
€ 158,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 8,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 7,21*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 7,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 8,48*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-10
ab € 7,45*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.