Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore UMS4 Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, LiIon, LiPo 10440, 10500, 12500, 12650, 13500, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q371722
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-UMS4
EAN/GTIN:
     6952506492824
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Der Nitecore UMS4 ist ein intelligenter, QC 2.0 kompatibler USB-Lader mit vier Ladeschächten und LC-Display.
Mit dem UMS4 können Li-Ion, NiMH/NiCd und LiFePO4 Akkus geladen werden. Das Ladegerät erkennt den Akkutyp, ermittelt den Akkuzustand, den Ladezustand des Akkus und legt automatisch das richtige Ladeverfahren fest.
Als Standard-Ladestrom sind 1000 mA voreingestellt. Dieser kann aber manuell, je nach Akkutyp, auf bis zu 2000 mA und im QC-Modus auf bis zu 3000 mA erhöht werden.Maximaler Ladestrom bei einem belegten Schacht: 3000 mA, bei 4 belegten Schächten 1000 mA pro Schacht. Wird über USB mit Stromversorgt und kann somit auch über jeglichen USB-Ausgang betrieben werden.
Features:
Microprozessorgesteuert
LC-Display
Ladestrom einstellbar
Lieferumfang:
UMS4 · USB-Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
159 mm
Höhe:
41 mm
Breite:
107 mm
Passend für Akkugröße:
10440 + 10500 + 12500 + 12650 + 13500 + 13650 + 14500 + 14650 + 16340 + 16650 + 17335 + 17
Passender Akku:
NiCd + NiMH + LiIon + LiPo
Gewicht:
255 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Mignon:
4
Micro:
4
Baby:
4
Mono:
4
Max. Ladestrom pro Schacht:
3000 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
45 min
Betriebsspannung:
5 V über USB
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Automatischer Akkutest + Einzelschachtüberwachung + Grafische Anze
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 34,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 36,85*
2 Tage
1283
4
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 44,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,15*
€ 45,49*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 65,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 2,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13164145
ab € 1,12*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12941365
ab € 1,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.