Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NiteCore UMS4 Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, LiIon, LiPo 10440, 10500, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150403-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-UMS4
EAN/GTIN:
     6952506492824
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
NiteCore UMS4 Rundzellen-Ladegerät NiCd,NiMH,LiIon,LiPo 10440,10500,12500,12650,13500,13650,14500,14650,16340,16650,17335,17355,17500,17650,17670,18350,18490,18500,18650,18700,20650,21700,22650,25500,26500,26650,Mini (AAAA),Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D)

Ladegerät UMS4 USB

Microprozessorgesteuert
LC-Display
Ladestrom einstellbar

Der Nitecore UMS4 ist ein intelligenter, QC 2.0 kompatibler USB-Lader mit vier Ladeschächten und LC-Display.
Mit dem UMS4 können Li-Ion, NiMH/NiCd und LiFePO4 Akkus geladen werden. Das Ladegerät erkennt den Akkutyp, ermittelt den Akkuzustand, den Ladezustand des Akkus und legt automatisch das richtige Ladeverfahren fest.
Als Standard-Ladestrom sind 1000 mA voreingestellt. Dieser kann aber manuell, je nach Akkutyp, auf bis zu 2000 mA und im QC-Modus auf bis zu 3000 mA erhöht werden.Maximaler Ladestrom bei einem belegten Schacht: 3000 mA, bei 4 belegten Schächten 1000 mA pro Schacht. Wird über USB mit Stromversorgt und kann somit auch über jeglichen USB-Ausgang betrieben werden.

Ausstattung:
Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Akku-Defekt Erkennung · Automatischer Akkutest · LC-Display · Ladestrom einstellbar · Schnellladefunktion · Optimale Wärmeabfuhr und Temperaturüberwachung · Robustes und flammhemmendes Gehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Baby: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Anzahl Ladeschächte Mono: 4 · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 255 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Grafische Anzeige,Ladestrom einstellbar,Minus-Delta-U Abschaltung,Schnellladefunktion,Temperaturüberwachung · Ladestrom max. pro Schacht: 3000 mA · Passend für Akkugröße: 10440,10500,12500,12650,13500,13650,14500,14650,16340,16650,17335,17355,17500,17650,17670,18350,18490,18500,18650,18700,20650,21700,22650,25500,26500,26650,Mini (AAAA),Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D) · Passender Akku: NiCd,NiMH,LiIon,LiPo · Produktabmessung, Breite: 107 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 159 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 45 min

Lieferumfang:
UMS4 · USB-Kabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 107 x 41 x 159 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
3000 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
45 min
Produktabmessung, Tiefe:
159 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
107 mm
Passend für Akkugröße:
10440 | 10500 | 12500 | 12650 | 13500 | 13650 | 14500 | 14650
Passender Akku:
NiCd | NiMH | LiIon | LiPo
Marke:
NiteCore
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Automatischer Akkutest | Einzelschachtüberwachung | Grafische Anzeige | Ladestrom einstellbar | Minus-Delta-U Abschaltung | Schnellladefunktion | Temperaturüberwachung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladeschächte Baby:
4
Anzahl Ladeschächte Mono:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Gewicht:
255 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku, Schnellladegerät, schnellladegerät micro, ladegerät li-ion, nitecore schnellladegerät, NiteCore, NC-UMS4, UMS4, Akkuladegerät, Rundzellenladegeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,39*
ab € 31,09*
€ 34,67*
1 Tag
1283
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,25*
€ 39,60*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 51,16*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,71*
€ 52,40*
6 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 96,44*
€ 101,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.