Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XLSS-58 Sicherheits-Messleitung [BNC-Stecker - BNC-Stecker] 2.00m Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q366682
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9770-20022
EAN/GTIN:
     4053199987177
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
Berührungsgeschützte koaxiale Messleitung. Ausführung beidseitig mit BNC-Steckern. Abschirmung der BNC-Steckverbinder vernickelt, Kontaktstifte des Innenleiters aus vergoldetem Messing.
Features:
CAT III
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
600 V
Typ:
XLSS-58
Leitungs-Querschnitt:
RG58 mm²
Material:
Silikon
Messkategorie:
CAT III
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
BNC-Stecker
Anschluss B:
BNC-Stecker
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, stäubli messkabel bnc 2m, hf-kabel, hf-kabel rg58, Stäubli, XLSS-58, bananenkabel, messchnur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,49*
€ 30,63*
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 30,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 30,67*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 30,90*
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,745* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.