| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2158886-BP Herst.-Nr.: 67.9770-20022 EAN/GTIN: 4053199987177 |
| |
|
| | |
| Stäubli XLSS-58 Sicherheits-Messleitung [BNC-Stecker - BNC-Stecker] 2.00 m Rot 1 St.
BNC-Sicherheitsleitung 200 cm rot
CAT III
Berührungsgeschützte koaxiale Messleitung. Ausführung beidseitig mit BNC-Steckern. Abschirmung der BNC-Steckverbinder vernickelt, Kontaktstifte des Innenleiters aus vergoldetem Messing.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 2.00 m · Leitungs-Querschnitt: RG58 mm² · Material: Silikon · Messkategorie (LOV): CAT III · Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Stecker | Marke: | Stäubli | Farbe: | rot | Material: | Silikon | Messkategorie (LOV): | CAT III | Typ (Hersteller-Typ): | XLSS-58 | Nennspannung: | 600 V | Leitungs-Querschnitt: | RG58 mm² | Produkt-Art: | Sicherheits-Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,49* | € 30,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,07* | € 30,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,67* | € 30,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,67* | € 30,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,40* | € 31,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 10,835* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|