Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58, Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58, Tülle
Koaxialkabel, BNC-Stecker (gerade) auf BNC-Stecker (gerade), 50 Ω, RG-58, Tülle
Artikel-Nr.:
     4502-79F1932
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9770-20022
EAN/GTIN:
     4099891087203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
Koaxial-Sicherheits-Verbindungsleitungen berührungsgeschützt Serie BNC Typ MC XLSS-58. Mit zwei geraden BNC-Steckern, berührungsgeschützt, Kontakte aus Messing, vergoldet; Abschirmung Stecker: vernickelt, Kabeltyp: RG 58, Material: PVC. Bemessungsspannung: 1000 V, CAT II (600 V, CAT III), Wellenwiderstand: 50 Ohm, Temperaturbereich: –10 bis +70 °C, Zulassungen: UL. Hinweis: Stecker und Kabel jeweils in gleicher Farbe. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): XLSS-58, rot, 2,0 m lang
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
BNC-Stecker (gerade)
Anschluss (2):
BNC-Stecker (gerade)
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Impedanz:
50 Ω
Kabel:
RG-58
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08778 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, stäubli messkabel bnc 2m, hf-kabel, hf-kabel rg58, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Sicherheitslaborleitung, Sicherheitsmessleitung, Koaxial-Verbindungskabel, Koaxial-Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,49*
€ 30,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 30,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 30,67*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 30,90*
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 9,035* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.