Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; BNC-Stecker,beiderseitig; L: 2m; rot; Z: 50Ω; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; BNC-Stecker,beiderseitig; L: 2m; rot; Z: 50Ω; Messing
Messleitung; BNC-Stecker,beiderseitig; L: 2m; rot; Z: 50Ω; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-XLSS-58-20022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9770-20022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Messkabel
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Betriebstemperatur: -10...70°C
Impedanz: 50Ω
Material: Messing
Leitungslänge: 2m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;BNC-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,49*
€ 30,63*
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 30,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 30,67*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 30,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,40*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 9,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.