Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040054 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352291
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040054
EAN/GTIN:
     4035996009528
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040054
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, h07v-k 1 x 2.50 grün gelb 100 m, h07v-k, h07v-k grün gelb, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 27,81*
€ 37,85*
1 Tag
36
€ 4,99*
ab € 30,04*
€ 40,72*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 75,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,44*
€ 76,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,39*
€ 90,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,63*
€ 87,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,46*
€ 77,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5644* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.