Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040054 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Grün, Gelb 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1152331-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040054
EAN/GTIN:
     4035996009528
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Faber Kabel 040054 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Grün,Gelb 100 m

PVC-Aderleitung H07V-K

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
040054
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3.40 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Verdrahtungsleitung, h07v-k 1 x 2.50 grün gelb 100 m, h07v-k, h07v-k grün gelb, Faber Kabel, 040054, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 27,81*
€ 37,85*
1 Tag
36
€ 4,99*
ab € 30,04*
€ 40,72*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 75,07*
€ 4,00*
ab € 56,44*
€ 76,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,07*
€ 89,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,26*
€ 88,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,03*
€ 83,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,24*
€ 78,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,58*
€ 75,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.