| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1123071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H07V-K2,5GG ECA EAN/GTIN: 4035996009528 |
| |
|
| | |
| Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht zur Verlegung unter Putz. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Nennspannung U: 750 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: +5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5...+70 °C, Nennspannung U0: 450 V, Außendurchmesser ca.: 3,4 mm, Ader-Farbe: grün-gelb, CU-Zahl: 2,4 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Kupfer (kg/100m): 2,4** Außen-Ø (mm): 3,4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H07V-K2,5GG ECA | Ident Code: | 0400540200100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 27,85* | € 37,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 29,97* | € 40,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,53* | € 74,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,25* | € 76,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2785* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|