Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-24-0.70/Vref LED-Treiber 36 V/DC 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34406
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.70/Vref
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Die RCD-Serie ist ein Konstantstrom-Step-Down LED-Treibermodul zum Betrieb von High-Power-LED. Ihn zeichnet ein weiter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich ebenso aus wie eine sehr kleine Bauform, exzellent hoher Wirkungsgrad und analoger Dimmmöglichkeit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
22.1 mm
Breite:
12.55 mm
Typ:
RCD-24-0.70/Vref
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Anschluss:
Print
LED-Besonderheiten:
V(ref) Ausgang + Analog Dimmen
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 36 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Kategorie:
LED-Treiber
Ausgangsspannung (min.):
2 V
Ausgangsspannung (max.):
35 V
Wirkungsgrad (max):
96 %
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,05*
€ 21,84*
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 21,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 28,45*
€ 8,95*
ab € 20,25*
€ 31,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.