Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter 6,5mm bündig PNP DW-AS-603-065-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33695
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-520-028
EAN/GTIN:
     4064161261140
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Typ:
DW-AS-603-065-001
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
8 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
6,5 mm
Anschluss:
M8, 3 polig
Einbauart:
bündig
Ausgänge:
PNP
Schaltabstand (max.):
1.5 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Contrinex, DW-AS-603-065-001, induktiver näherungssensor-schalter, näherungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,75*
€ 41,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,15*
€ 41,92*
€ 5,00*
ab € 31,90*
€ 42,15*
€ 3,90*
ab € 32,94*
€ 43,16*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 004
ab € 6,18*
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100-1
ab € 6,31*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955-1
ab € 8,61*
Sonstiges
Lumberg Automation
13178-1
ab € 9,43*
Sonstiges
Lumberg Automation
14007-1
ab € 10,85*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852-1
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.